トップラベラー 1YS

トップラベラー 1YS - 新盛インダストリトップラベラー 1YS - 新盛インダストリトップラベラー 1YS - 新盛インダストリトップラベラー 1YS - 新盛インダストリ

衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。

インクローラーのセットがワンタッチ。

用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
印字桁数(桁)
印字性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241007551YS-5S (LE-152)1YS-5S55列1段(価格表示)
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
241007641YS-6S (LE-156)1YS-6S66列1段(価格表示)
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
241007821YS-7S (LE-161)1YS-7S77列1段(価格表示)
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
241007981YS-8S (LE-169)1YS-8S88列1段(価格表示)
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする