ルモカラーペン 油性 細書き M

ルモカラーペン 油性 細書き M ステッドラー ルモカラーペン 油性 細書き M ステッドラー ルモカラーペン 油性 細書き M ステッドラー
(2件のレビュー)

優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。

線幅(mm)0.8~1.0 商品タイプ使い切り本体 寸法(mm)141×9.8×12.8 質量(g)8 インク油性 タイプシングル 材質(軸)PP 材質(キャップ)PP 材質(ペン芯)POM 入数1 線の太さ細字 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24101157 317-9 ブラック
350
339
373 (税込)
当日出荷
24101166 317-2 レッド
350
339
373 (税込)
当日出荷
24101175 317-3 ブルー
350
339
373 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24101157
2024-04-03
用途:
ワードライターで使用
有限会社皆元鈑金加工所 様

しっかりついて
どんな紙に書いてもにじまないので安心して使いってます

対象商品:
24101166
2018-12-12
用途:
ケガキ
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

金属にも書けるのでケガキの際のメモに使っています。線幅Mでは太めなので、線幅Sも取り扱ってもらいたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする