曜日別特売

アバンギャルドライト多機能ペン

アバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラーアバンギャルドライト多機能ペン - ステッドラー
(2件のレビュー)

高級感と実用性を高次元で
併せ持つ多機能ペン
スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。高級感と実用性を高次元で併せ持っています。見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。1本ごとにメタルケースとギフトボックスに入っており、贈り物にも最適です。

商品タイプ本体方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インク油性インク色数2色+シャープペン線の太さ細字
全10種類を絞り込む
色(軸)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24101516927AGL-AQ1本アクア
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
24101428927AGL-CB1本チェリーブロッサム
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
24101498927AGL-G1本シャンパンゴールド
2,500
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
24101412927AGL-GT1本グリンティー
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
24101482927AGL-S1個クールシルバー
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
24101534927AGL-VA1本バレンシア
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
24101394927AGL-UB1本アーバンブルー
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
24101507927AGL-N1本ナイトブルー
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
24101525927AGL-CM1本カーマイン
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
24101437927AGL-SW1本スノーホワイト
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24101516
2021-01-25
用途: メモ用
建設業・工事業

見た目より、小ぶりですね。
小さめのポケットキレイに収まりました。

対象商品 : 24101507
2019-07-30
用途: 普段使いに

少し良い多機能ペンが欲しくて本商品を購入。同社の製図用シャーペンに比べると安っぽい。それなりの価格の割に、ドイツ製ではなく日本製。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする