曜日別特売

ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム

ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)
環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
グリーンマーク認定
GPNエコ商品ねっと
エコマーク認定
形状正方形混5色エコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材大きさ中(正方形)商品構成アソート幅×長さ(mm)50×50グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110内容量1パック(450枚)
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121683CPRP-Y-22SE
810
599
659(税込)
当日出荷
76121656CPRP-P-22SE
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76121656CPRP-P-22SE76121683CPRP-Y-22SECPRP-P-22SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121683ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)1パック(450枚)
599
税込659
色違い品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 事務作業
株式会社ベリーろーど農・林・水産業

このサイズの付箋は私の近辺のお店は見かけたことがないので、モノタロウさんでのお取り扱いがあり大変助かります。細長い付箋だとすぐはがれてしまうので(私の場合)正方形の50×50のサイズがとても気に入っています。

対象商品 : 76121683
2021-06-24
用途: TELの伝言や、備忘録。
株式会社ケイミックスパブリックビジネスサービス業

ちょっとした備忘録に最適な大きさです。他社では手に入れづらい製品なので、助かります。

対象商品 : 76121683
2021-03-26
用途: スケジュール管理
スケッチ製造業

手帳に張って使用しています。
この中くらいのサイズが良いサイズ感です。

対象商品 : 76121683
2017-03-17
用途: メモ用に
その他業種

一般的な7センチ正方形のふせんより一回り小さいサイズです。A4版資料にメモをつけるとき、7センチ正方形だと少し大きすぎ、7×2.5センチだとメモを書ききれず…5センチ四方は、ちょうどよい大きさです。色も適度に目立ちます。

対象商品 : 76121683
2015-04-07
用途: 発注業務時に単価等の記入用

使い易い大きさなので良いですが、少し粘着力が弱い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 76121656
2021-08-16
用途: 机上のメモとして使用
不動産業

思ったより小型で 5cm×5cmだった 机上に置いて チョットした備忘メモや 本の必要ページの印に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする