3M(スリーエム)
スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用 L
トラスコ品番
773-7025
アズワン品番
65-0390-53
主なワーク
パーツ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24102137
8602L
29
29
0.7
掲示用
¥
418
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください