曜日別特売

スコッチチタンコートカッターPRO L

スコッチチタンコートカッターPRO L - 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッターPRO L - 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッターPRO L - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性!
チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!

材質(刃)チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、オートロック式、5mm径ストラップホール、ブレード1枚トラスコ品番495-7466寸法(mm)200×80×30サイズL質量(g)89刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24102627TI-DLA
900
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 趣味色々です
その他業種

キネシオテープを盾に定規を使って切ってみました。1回目はスパッと切れました。2回目は完全に切れず2度で切れました。
粘着物がついているのでこれは仕方がないのではと思います。チタンのコーティングがされているのでペーパーなどを切ることが多く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする