3M(スリーエム)
スコッチR強力瞬間接着剤ジェル多用途5g
(1件のレビュー)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-0387-75
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24102794
7055
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください