3M(スリーエム)
コマンドタブ お買い得パック(M)
被着材の素材
金属
色
ホワイト
仕様
M
寸法(mm)
幅16×奥行70
テープ幅(mm)
16
使用温度範囲
-10~40℃
適合用途
再剥離
主なワーク
パネル・フレーム
内容量
1パック(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24102986
CMR3-60
16
ホワイト
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください