セキスイ
透明エコダスター ペットボトルキャップ用
(1件のレビュー)
エコマーク認定
認定
材質
PET(再生材52%以上使用)
容量(L)
45
タイプ
ペットボトルキャップ用
色(フタ)
グリーン
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
4128010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24103668
TPDC45G(ホンタイ+フタセット)
¥
10,490
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください