積水樹脂
エスロン巻尺 リールケース入り20m
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
12
材質
ガラス繊維
質量(g)
350
目盛(mm)
表面-白地:2/裏面-黄地:5
標準張力(N/℃)
10/20
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
192×130×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24104088
20RN
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください