セキスイ
タフロープ T-35
(1件のレビュー)
一般手結束包装用の紐です。
用途
ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24104203
T-35 シロ
1巻
35
400
ポリエチレン(PE)
白
270
オープン
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
47894019
T-35 シロ
1ケース(60巻)
-
400
-
白
-
オープン
¥
29,980
¥
23,980
アウトレット
¥
26,378
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください