セキスイ
タフロープ P-100S 白
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。
手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。
目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893924
P-100S アオ
1ケース(5巻)
-
1000
-
青
オープン
¥
7,798
¥
6,198
アウトレット
¥
6,818
(税込)
当日出荷
残り3点です
47893940
P-100S アカ
1ケース(5巻)
-
1000
-
赤
オープン
¥
7,798
¥
5,498
アウトレット
¥
6,048
(税込)
当日出荷
残り2点です
47893949
P-100S キ
1ケース(5巻)
-
1000
-
黄
オープン
¥
7,798
¥
4,398
アウトレット
¥
4,838
(税込)
当日出荷
残り1点です
24104255
P-100S シロ
1個
100
1000
ポリプロピレン(PP)
白
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください