ゼネラル
イージーキャビネット (B-4用)
サイズ
B4判用
グリーン購入法
適合
仕様
普及型(金具分別式)
付属品
ジョイント金具付
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×600×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×560×295
アズワン品番
64-8254-38
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24105664
EC-002
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください