曜日別特売

ジェルボールペン替芯 JK-0.4芯

ジェルボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.4芯 - ゼブラ
(2件のレビュー)
先端ボール径(mm)0.4入数1本商品タイプ替芯内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24105908RJK4-BK
80
70
77(税込)
当日出荷
24105917RJK4-R
80
70
77(税込)
当日出荷
24105926RJK4-BL
80
70
77(税込)
当日出荷
24105874RJK4-FBブルーブラック
80
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24105908
2024-03-04
用途: SARASA3の替え芯用
教育・研究機関

もともとは0.5mmのJK-0.5芯が入っていたが、自分には線が太かったので細めの0.4を購入。SARASAの書き心地はそのままに細い線が書けて満足です。価格も安くてありがたい。

対象商品 : 24105908
2018-07-09
用途: 替え

0.4㎜ 替え芯はなかなか他社のカタログでは見つけられない為
取扱いがあって満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする