ジムノック0.5

ジムノック0.5 - ゼブラジムノック0.5 - ゼブラジムノック0.5 - ゼブラ
(1件のレビュー)
シリーズ
ジムノック
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17 112 177
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KRBS-100-BK 2410659224106592KRBS-100-BK黒
¥100
¥79
¥87(税込)
当日出荷
KRBS-100-BL 2410661724106617KRBS-100-BL青
¥100
¥77
¥85(税込)
当日出荷
KRBS-100-R 2410660824106608KRBS-100-R赤
¥100
¥77
¥85(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24106592
2024-06-03
用途: 事務作業時
西日本建設サービス株式会社 様(建設業・工事業)

ジムノックは非常に文字が書きやすいペンです定期的に購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする