MILAN P1ボールペン nata 624デザイン 1.0mm 青 20本セット
スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のボールペン20本セット。定番消しゴム「nata(R) 624」をイメージした、レトロなデザインとやさしいカラーリングが魅力。なめらかな書き心地の高品質なドイツ製インクを採用。インクカラーは全てブルーとなります。しっかり書ける1.0mmボール芯で、筆記距離は約1200mと耐久性にも優れています。本体カラーはピンク・ブルー・ホワイトのアソート構成。店舗での展示やまとめ買いに便利なディスプレイボックス入りです。
- 内容量
- 1セット
筆記用具 の新着商品
カテゴリ