ゼブラ
ジムノック
ジムノック0.5 赤
グリーン購入法
適合
シリーズ
ジムノック
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性
色数
単色
色(軸)
赤
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17 112 177
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24106608
KRBS-100-R
¥
100
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください