ゼブラ
ジムノック
□ジムノック 【10本入】 赤
グリーン購入法
適合
シリーズ
ジムノック
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
青
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17112177
入数(本)
10
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24106687
KRB-100-RX10
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください