曜日別特売

紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入)

紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入) - ゼブラ
(5件のレビュー)
エコマーク認定認定インク水性商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 020繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2本)
全8種類を絞り込む
インク色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
インク色
サイズ
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24107737RWYT5-BKWYT5-BK通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107746RWYT5-RWYT5-R通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107755RWYT5-BLWYT5-BL通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107798RWYT5-ORWYT5-ORオレンジ通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107782RWYT5-PWYT5-Pピンク通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107807RWYT5-LBWYT5-LBライトブルー通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107773RWYT5-YWYT5-Y通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
24107764RWYT5-GWYT5-G通常太/5.6、細/1.4~1.7
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24107764
2025-05-04
用途: 店舗でのポップを書くときに使います
卸売・小売業

紙用マッキー自体が市販であまり売ってないので、インクカートリッジはもっと入手しにくかったので大変助かります。付け替えも簡単です。小さいので他の商品と合わせて購入します。

2025-02-26
用途: 紙用マッキー復活
その他業種

普段遣いの紙用マッキーがかすれていたところに
この商品を見ました。早速購入試してみました。
無事に復活し使用してます。
今回はだいぶかすれが進んだ状態だったので
インクが染み渡るのに一週間ほどかかりました。
二本あるので次回は早めに交換します。

対象商品 : 24107755
2020-01-21
用途: 掲示物に書き込み用に使用しています。
税理士法人 アクシアサービス業

ゴミを減らすのに役立っていると思います。次回も購入します。

2021-08-31
用途: インク上がりで描けなくなった。
海道小子どもの家教育・研究機関

インクがなじむのに日数はかかるが、エコ、費用削減に役立つ。15色そろえて欲しい。
欠品が無い様品揃えをお願いします。

対象商品 : 24107737
2016-12-02
用途: 商品の下げ札をつけるときに数量等記入する

コピー用紙で書いても裏写り無し!画期的すぎる。あまりに使い勝手が良くて詰め替えを購入致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする