ゼブラ
デルガード タイプLx シャープ 0.5
全長(mm)
146
質量(g)
20.5
方式
フリシャ機能
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
10.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24108105
P-MA86-BK
ブラック
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24108114
P-MA86-BL
ブルー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24108123
P-MA86-R
レッド
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
24108132
P-MA86-W
ホワイト
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』
参考になった
参考になった