ゼブラ
チェック消しペン 1本入パック
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
種別
チェックペン
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細0.8~1.1、太4.0
線の太さ
細字・極細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24108166
P-MWE-150-CK
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください