曜日別特売

BN2 ボールペン(10本入)

BN2 ボールペン(10本入) - ゼブラBN2 ボールペン(10本入) - ゼブラBN2 ボールペン(10本入) - ゼブラBN2 ボールペン(10本入) - ゼブラBN2 ボールペン(10本入) - ゼブラ
(1件のレビュー)

中芯取替えボタン機構採用
携帯に便利なひも通し穴付き
ラバーグリップ付き

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7全長(mm)140.3質量(g)7.4グリーン購入法適合シリーズBn2エコマーク認定認定方式ノック式機構ノック式エコマーク認定番号15112007入数(本)10内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24108175BN2-BKX10
800
639
703(税込)
当日出荷
24108193BN2-RX10
800
699
769(税込)
当日出荷
24108184BN2-BLX10
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24108175
2019-04-16
用途: メモ書きに
建設業・工事業

書き味がサラサラと書けてちょっとメモするにも、しっかりメモするにも重宝して、今回は買い増しです。
クリップ部がノートにも挟めるようにもう少し強度が欲しいですが、
最近は専らこちらばかり使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする