曜日別特売

タプリクリップボールペン0.5【10本】

タプリクリップボールペン0.5【10本】 - ゼブラタプリクリップボールペン0.5【10本】 - ゼブラタプリクリップボールペン0.5【10本】 - ゼブラタプリクリップボールペン0.5【10本】 - ゼブラタプリクリップボールペン0.5【10本】 - ゼブラタプリクリップボールペン0.5【10本】 - ゼブラ
(1件のレビュー)
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯SH-0.5芯インク油性ボールペングリーン購入法適合エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24108297BNS5-BKX10P
1,000
799
879(税込)
当日出荷
24108306BNS5-BLX10Pクリア
1,000
799
879(税込)
当日出荷
24108315BNS5-RX10P
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24108297
2023-02-22
用途: 事務作業
建設業・工事業

今まで使っていたSARASAの0.5より線が細くて帳簿付けには断然こちらが好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする