ゼブラ
タプリクリップ
タプリクリップボールペン1.6【10本】
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1.6
仕様
ラバーグリップ付
全長(mm)
143
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
11.4
替芯
LH-1.6芯
インク
油性ボールペン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112185
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24108324
BNU5-BKX10P
黒
透明
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
24108333
BNU5-RX10P
赤
クリア
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください