曜日別特売

マッキーケア超極細 使い切りタイプ

マッキーケア超極細 使い切りタイプ - ゼブラマッキーケア超極細 使い切りタイプ - ゼブラマッキーケア超極細 使い切りタイプ - ゼブラマッキーケア超極細 使い切りタイプ - ゼブラ
(15件のレビュー)
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。全長(mm)140.7質量(g)9.4タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7インク油性インク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 022内容量1本
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24109128YYTH3-BK極細字/超極細字
120
99
109(税込)
当日出荷
24109137YYTH3-R極細字/超極細字
120
99
109(税込)
当日出荷
24109146YYTH3-BL極細字/超極細字
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24109128
2025-11-24
用途: ケガキ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より線が細く引けるようになりズレる事が少なくなった。

対象商品 : 24109128
2024-01-05
用途: 事務作業で
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

油性ペンと言えば、ゼブラの油性ペン。ノック式を使ったことがあり便利ではあったが、乾きが早いように感じたので、こちらを購入。職場の共同ペンでは、ふたをきっちり締める人ばかりでなく乾いてしまうのが悩み。なので、いくつあっても問題なし。
どうにか送料無料にしたい時に、使用頻度もあるし使い勝手が良いペンで金額調整するとお得な気分になります。

1が参考にしています
対象商品 : 24109128
2022-02-12
用途: モノづくりの為の線引き
サービス業

この商品は、極細ですので、正確に線が書けて、とても便利です。使い勝手もよく、大変気に入りました。

対象商品 : 24109128
2021-06-04
用途: けがき

これがないと、本当に困る。ペン先の耐久性もあり、リピートし続けています。

対象商品 : 24109128
2021-04-03
用途: ケガキに使用
有限会社晃栄工業

アルミ、ステンレスのケガキに、とても便利
こまめにフタをしないと、ペン先が乾くので注意。

対象商品 : 24109128
2021-06-07
用途: 製造工程のロット記載などの記録用

いつもの定番商品。記録幅が1本で2種類使えるため、携帯用には便利です。

対象商品 : 24109128
2020-08-01
用途: メンテナンスレコードね記入など
Garage Crosst自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすいです。
今回2本目の購入ですがこれからも愛用していきたいと思います。

対象商品 : 24109128
2020-03-26
用途: アルミ板への下書き

ペン先が極細なので、加工前の下書きに重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする