ゼブラ
筆ペン 太・細<両用> 1本入
(1件のレビュー)
一本で太字・細字が使い分けられます。
インク色
黒
全長(mm)
179
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
11.2
材質(キャップ)
樹脂
商品タイプ
本体
線の太さ
太字・細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24109356
FD-501
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください