キーフック マグネットタイプ 色込

キーフック マグネットタイプ 色込 - SONIC(ソニック)[文具]キーフック マグネットタイプ 色込 - SONIC(ソニック)[文具]キーフック マグネットタイプ 色込 - SONIC(ソニック)[文具]
(2件のレビュー)

スチール壁面を有効利用できるマグネットタイプ。
管理の区分けがし易い5色展開で連結・分割OK!

セット内容橙・黄・緑・青・白×1個、予備ジョインター1個、タイトルシール材質(本体)R-ABS主要材質本体=ABS フック=鉄フック固定サイズ(mm)37×59×32耐荷重(g)1個/300g、5個連結時/1.5kgグリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110275KS-370
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24110275
2024-10-31
用途: 車両の鍵かけ

鍵をかけたり、外したりするとしょっちゅう壁から外れます。見た目はかわいいけれど、いちいち面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 24110275
2022-11-14
用途: 鍵の管理・保管

色分けされており鍵の管理がしやすいと思い購入、いかんせんマグネットが薄過ぎて付着力が弱すぎます。
鍵を脱着するたびに本体ごと壁から落ちるので、都度拾って組み立ててました。
なお、壁はコンテナのスチール壁です。
昭和の磁石程度の磁力です?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする