曜日別特売

クリップ付ペンシル 50本入 色込

クリップ付ペンシル 50本入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシル 50本入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシル 50本入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシル 50本入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシル 50本入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシル 50本入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]
(9件のレビュー)

アンケート用紙などの販促物に、はさんで使えるクリップ付

用途
イベント時など、大領の筆記具が必要な時に大活躍。
アンケート用紙などの販促物にはさんで使えるクリップ付き。
商品タイプ本体材質PS幅(mm)17全長(mm)110主要材質本体=PS 芯=HB主な用途アンケート用芯硬度HB色数単色色(軸)ブルー、グリーン、ピンク内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110345DA-460
800
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24110345
2023-11-20
用途: アンケート調査

ペンシルの色がかわいいのと、資料とアンケートを挟むのにちょうどいい。

対象商品 : 24110345
2021-08-25
用途: 注文用紙への記入用
サービス業

カラフルで可愛いし、使い勝手もよかったです。まとまった数の筆記用具が必要な時にはコスパがいいと思います。

対象商品 : 24110345
2020-06-05
用途: アンケート用
飲食業

アンケート記入用途としてはじめて購入しました。カラフルできれいです。

2020-01-19
用途: 博物館や美術館でメモをとる時
その他業種

ほんの少し長いと書きやすいのに。軸の色を黒も入れて4色にしてもらいたい。

対象商品 : 24110345
2018-11-01
用途: イベント
建設業・工事業

前に別の所で買ったことが有りますが、黒が半分入ってて、今回はカラーばかりだったので嬉しかったです。

対象商品 : 24110345
2018-10-31
用途: イベント
建設業・工事業

以前買ったものは黒が半分ぐらい入っていたんですが、今回は全てカラフルで良かったです

対象商品 : 24110345
2018-05-01
用途: ターゲット・バードゴルフ大会のスコア記入
その他業種

色がまず気に入りました、そして、スコア記入時スラスラと書きやすかったです。

対象商品 : 24110345
2018-06-08
用途: アンケート記入
その他業種

各種イベント等でのアンケート記入等に便利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする