曜日別特売

デスクトレー 青

デスクトレー 青 - SONIC(ソニック)[文具]デスクトレー 青 - SONIC(ソニック)[文具]デスクトレー 青 - SONIC(ソニック)[文具]デスクトレー 青 - SONIC(ソニック)[文具]

強度に長けたオーガニックなフォルム 脚部分は滑りにくい材質を使用

用途書類等の整理整頓に材質本体=PS 脚=EVA主要材質本体=PS 脚=EVA耐荷重(g)2000内容量1個
注意
A4縦型・角2封筒対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110528DA-245-B
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする