SONIC(ソニック)[文具]
デスクトレー 透明
強度に長けたオーガニックなフォルム、脚部分は滑りにくい材質を使用
耐荷重約2kg
A4縦型・角2封筒対応
寸法(mm)
257×65×350
色
透明
サイズ
A4縦型・角2封筒対応
材質(本体)
PS
耐荷重(kg)
2
材質(脚)
EVA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24110573
DA-245-T
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください