ブックエンド L型大 黒 1組(2枚)

ブックエンド L型大 黒 1組(2枚) - SONIC(ソニック)[文具]ブックエンド L型大 黒 1組(2枚) - SONIC(ソニック)[文具]ブックエンド L型大 黒 1組(2枚) - SONIC(ソニック)[文具]ブックエンド L型大 黒 1組(2枚) - SONIC(ソニック)[文具]
(5件のレビュー)

滑り止めでしっかりキープ!

用途
デスク上の本や資料整理に便利。
シンプルで飽きのこないデザイン。
滑り止めでしっかりキープ!
材質スチール(カラー焼付け塗装)寸法(mm)(パッケージ)142×204×138サイズL型大主要材質スチール(カラー焼付け塗装)内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110783DA-318-D
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 書棚の区切り
サービス業

しっかりとした重さがあるので、安定して使うことができて、動いてしまうこともないので使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 24110783
2023-05-22
用途: 書類が倒れないように
株式会社大石

大きいけど、かさばらないのでL字は使いやすいですね。
色も黒でどことなくオシャレです。-★は、もう一回り大きめが良かった。
そしてカラーバリエーションがもっとあれば、女性受けするかも?ピンクとかイエローとかオレンジとか、花柄もかわいいかも

対象商品 : 24110783
2022-01-27
用途: 書棚のブックエンドとして使用
株式会社アンクラージェサービス業

大型で、鉄板も厚いので、見本帳や厚いカタログ等も問題なく立てれます

対象商品 : 24110783
2022-01-24
用途: 重量のある書籍の整理時
医療・福祉・介護関連業

滑り止めが裏面に4つ付いていて、重い本でもずれることなくしっかりホールドしてくれます。
デザインもシンプルで気に入っています。

対象商品 : 24110783
2017-08-22
用途: 書棚の整理
株式会社能田アルミ

裏に滑り止めがついていて 少々重いファイルでも ずれないし
倒れないので 便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする