SONIC(ソニック)[文具]
IDカード用表示面 ハードタイプ
(1件のレビュー)
IDカードが1収納 ハードタイプ
サイズ
IDカード
材質
(表示面)R-PC、R-PP
外寸(mm)
96×72
内寸(mm)
86×54
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24110835
NF-575-1
1枚
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
58036074
NF-575
1袋(3枚)
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください