曜日別特売

イロメク キャップタイプ5個入 色込

イロメク キャップタイプ5個入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]イロメク キャップタイプ5個入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]イロメク キャップタイプ5個入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]イロメク キャップタイプ5個入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]イロメク キャップタイプ5個入 色込 - SONIC(ソニック)[文具]
(3件のレビュー)
材質シリコンゴムネイビー、ピンク、イエロー、ターコイズ、スモークグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110896YS-34418×25×14S-
280
229
252(税込)
当日出荷
24110905YS-34620×28×15M6.3
280
229
252(税込)
当日出荷
24110914YS-34823×30×17L-
280
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24110914
2022-07-20
用途: 事務作業
製造業

紙をめくるのにずれないしめくりやすいです。男性で親指のLサイズは少しキツイみたいなのでLLサイズも置いてくれたらいいなと思います。

対象商品 : 24110914
2022-08-24
用途: 作業
製造業

私の親指はちゃんと入りませんでした。親指キャップに使えません。

対象商品 : 24110905
2020-03-18
用途: 事務仕事です
卸売・小売業

この商品は前から使ってましたが売ってるところが近くになくて…モノタロウさんで見つけられて良かったです。商品としては、いろいろ指サックつかってますがこれが一番だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする