大額
クリスタル写真立て 5336 K
仕様
スタンド付、縦横兼用
材質
ガラス
質量(g)
460
収納サイズ
K判
外形寸法(縦×横)(mm)
230×170
収納寸法(mm)
178×127
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24111212
DG5336-K
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください