たんぽぽ
B6メッシュケース
(1件のレビュー)
特徴中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズ
B6
材質
PVC
奥行(mm)
5
縦(mm)
145
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24112515
100905040
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください