テージー
クリアポケットリフィール
補強テープで強くて丈夫!
長時間使用できるスペアポケット。
グリーン購入法
適合
材質
ポリプリピレン・エンボス加工
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
300×230
サイズ
A4
規格
A4トップイン・2穴
ポケット数
50
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24113678
P-342E
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください