デビカ
とってもクリーナーL (A-052)
仕様
スプレー式(隙間ノズル付)
成分
イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG
材質
キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ
質量(g)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ35×128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24114536
523003
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください