とってもクリーナーLL220mリットル

とってもクリーナーLL220mリットル - デビカ
(2件のレビュー)
仕様スプレー式(隙間ノズル付)成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×188内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24114974523004
900
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24114974
2024-04-29
用途: ホワイトボードの清掃や、糊残りの除去に

ホワイトボードの黒ずみが驚くほどきれいになります。シールをはがした後の糊残りや、テプラを剥がした際のシールの残りもきれいになります。

対象商品 : 24114974
2020-06-08
用途: ホワイトボードの清掃
製造業

ホワイトボードが黒ずんできたときに、使用しています。新品のように気持ちいいくらい真っ白になるので重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする