曜日別特売

ラッションペンNO.300

ラッションペンNO.300 - 寺西化学ラッションペンNO.300 - 寺西化学ラッションペンNO.300 - 寺西化学ラッションペンNO.300 - 寺西化学
タイプシングル線幅(mm)0.4~0.6インク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
インク色
アズワン品番
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24115166M300C-66色セット黒、赤、青、緑、黄色、茶色64-5283-576
570
519
571(税込)
当日出荷
24115403M300C-88色セット黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色64-5283-588
760
659
725(税込)
5日以内出荷
24115175M300C-1010色セット黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色64-5283-5910
950
789
868(税込)
当日出荷
24115184M300C-2020色セット黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色、黄緑、黄土色、灰色、うす橙、焦茶、鶯色、明るい灰色、えび茶、みかん色、赤紫64-5283-6120
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする