寺西化学
ラッション サインペン 青
インク色
青
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.6~0.8
インク
水性
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115245
MRSS-T3
¥
120
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください