寺西化学
ラッションNO300 3色セット 黒赤青
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4~0.6
インク色
黒、赤、青(各1本ずつ)
インク
水性
アズワン品番
64-5283-56
色数
3
線の太さ
細字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115394
M300C-3
¥
285
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください