寺西化学
ラッションペンNO.300 うす橙
インク色
うす橙
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4~0.6
インク
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115482
M300-T17
¥
95
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください