寺西化学
マジックマジェスタースリム 紫
インク色
紫
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール系インキ
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.8-1.2細 0.5極細
線の太さ
細字/極細字
アズワン品番
64-5283-06
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115577
MMJ70-T8
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください