寺西化学
マジックマジェスタースリム 橙
インク色
橙
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール系インキ
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.8-1.2細 0.5極細
線の太さ
細字/極細字
アズワン品番
64-5283-05
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115586
MMJ70-T7
¥
120
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください