マジックマジェスタースリム

マジックマジェスタースリム - 寺西化学マジックマジェスタースリム - 寺西化学
(3件のレビュー)
タイプツイン線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細インク油性アルコール系インキ商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
インク色
アズワン品番
入数
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24115622MMJ70C-88色セット8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色)64-5283-118本8色
960
699
769(税込)
当日出荷
24115647MMJ70C-1212色セット12色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・茶・紫・黄緑・黄土)64-5283-1212本12色
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24115647
2023-12-13
用途: マジックとして紙などに書く
北海道手稲養護学校教育・研究機関

従来から中字タイプや太字タイプは知っていたが、このタイプのセットは初めて見た。油性なので、様々場面で利用できて便利である。

対象商品 : 24115622
2020-07-11
用途: メモ書き用
教育・研究機関

覚え書きやメモ用にセット品を購入したかった.発色が良く使いやすい.

2019-01-13
用途: パウチした図面への記入
住友電設株式会社建設業・工事業

インクが直ぐに乾かないため、物差しを使って線を引くと滲んで汚くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする