寺西化学
マジック アクアテック
(2件のレビュー)
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細字:1~2・太字:2.5×6
インク
水性
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 008
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線の太さ
線幅(mm)
インク色
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115656
MAQ50-T1
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
黒
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24115665
MAQ50-T2
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
赤
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
24115674
MAQ50-T3
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
青
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
24115778
MAQ50-T17
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
うす橙
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
24115692
MAQ50-T5
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
黄
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
24115735
MAQ50-T9
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
黄緑
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
24115753
MAQ50-T11
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
空
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
24115726
MAQ50-T8
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
紫
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
24115708
MAQ50-T6
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
茶
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
24115762
MAQ50-T12
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
桃
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
24115683
MAQ50-T4
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
緑
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
24115717
MAQ50-T7
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
橙
使い切り本体
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
55011873
MAQ50C-8
1セット(8色)
細字/太字
細字:1~2・太字:2.5×6
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色
インク補充式本体
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
55011889
MAQ50C-10
1セット(10色)
細字/太字
細字:1~2・太字:2.5×6
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・うす橙・紫
インク補充式本体
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
55011898
MAQ50C-12
1セット(12色)
細字/太字
細字:1~2・太字:2.5×6
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・うす橙・紫・茶・黄緑
インク補充式本体
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24115744
MAQ50-T10
1本
細字
細字:1~2・太字:2.5×6
黄土
使い切り本体
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください