曜日別特売

モノ 砂ラバー消しゴム

モノ 砂ラバー消しゴム - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

ボールペンで書いた文字や印刷された字を消すための消しゴムです。
天然ゴム、硅石粉を使用した非塩ビの消しゴムでインクを紙ごとけずることで字を消します。

用途インク・鉛筆両用仕様消しゴム:天然ゴム+硅石粉、紙スリーブ質量(g)13全長×幅W×厚さ67×16×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24116575ES-510A
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24116575
2017-05-08
用途: 傷の修正
製造業

大変良い商品です。砂消しのみがあれば良いのですが、今ある他の商品は粗さが違い使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする