トンボ鉛筆
油性サインペン名前専科パック
(1件のレビュー)
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細0.8 極細0.4
線の太さ
細字/極細字
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24116654
MCA-111
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください