曜日別特売

蛍コート

蛍コート - トンボ鉛筆蛍コート - トンボ鉛筆蛍コート - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

ペン先の周囲をガードしているので、ペン先が強く、定規も汚さずきれいにマーキングできる蛍光マーカー

商品タイプ使い切り本体エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 002
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
インク
線幅(mm)
タイプ
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24117126GCA-1111個蛍光顔料インク0.8~3.8ツイン細/太
100
78
86(税込)
当日出荷
52351618GCA-1131本空色----
100
84
92(税込)
翌々日出荷
52351627GCA-1141本----
100
84
92(税込)
翌々日出荷
52351636GCA-1151本黄緑----
100
84
92(税込)
当日出荷
52351645GCA-1171本----
100
取扱い終了
代替品有
52351654GCA-1181本山吹----
100
取扱い終了
代替品有
52351663GCA-1191本----
100
取扱い終了
代替品有
25174906GCA-1101個蛍光顔料インク0.8~3.8ツイン細/太
100
取扱い終了
25174915GCA-1161個蛍光顔料インク0.8~3.8ツイン細/太
100
取扱い終了
24117135GCA-1121個蛍光顔料インク0.8~3.8ツイン細/太
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

蛍光マーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52351645GCA-11711106383WA-SC 94GCA-117 蛍コート80 トンボ鉛筆 11106383蛍コート80トンボ鉛筆1本
59
税込65
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52351654GCA-11811106401WA-SC 99GCA-118 蛍コート80 トンボ鉛筆 11106401蛍コート80トンボ鉛筆1本
59
税込65
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52351663GCA-11911106392WA-SC 97GCA-119 蛍コート80 トンボ鉛筆 11106392蛍コート80トンボ鉛筆1本
59
税込65
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24117126
2020-05-09
用途: 書類チェック
その他業種

書類のチェックが多い仕事をしているため蛍光ペンは必ず何色か持つようにしていますが、こちらは定規につかないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする