トンボ鉛筆
2色ボールペン リポーター2 スモーク
方式
ノック式
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性インク
色数
2色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118298
BC-WRC20
透明
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24118282
BC-WRC12
スモーク
¥
250
取扱い終了
24118307
BC-WRC40
透明ブルー
¥
250
取扱い終了
24118316
BC-WRC80
透明ピンク
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください